Motion
3020 3.1/4

GATES RUBBER CO
3020 3.1/4

Coussinet de verrouillage conique - série 3020 , 3.2500 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02296587
N° MFR3020 3.1/4
Prix94.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3020 3.1/4

Coussinet de verrouillage conique - série 3020 , 3.2500 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02296587
N° MFR3020 3.1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.2500 po
  • Longueur du baril
    2.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 po
  • Extérieur Diamètre  
    4-1/4 po
  • Alésage fini stocké
    3.2500 po
  • Poids
    2.96 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78596304
  • Numéro CUP du fabricant
    072053112382
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    24000 po
  • CUP_NON
    072053112382
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE 3020 3.1/4 TL
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage