Motion
KM26
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M130x2 mm, diamètre extérieur 165 mm, diamètre de face 149 mm, largeur 21 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02296648
N° MFRKM26
Prix493.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M130x2 mm, diamètre extérieur 165 mm, diamètre de face 149 mm, largeur 21 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02296648
N° MFRKM26

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix493.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    149 mm
  • Hauteur
    1.2
  • Longueur
    7.85
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Filetage Taille  
    M130x2 mm
  • Poids
    2.68 lb, 2.79
  • Largeur
    7.7

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB26
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM

Aperçu

Description du fabricant
KM26