Motion
U206
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 42 mm, DI 55 mm, largeur 5.5 mm
N° D’ARTICLE MI02296679
N° MFRU206
Prix82.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 42 mm, DI 55 mm, largeur 5.5 mm
N° D’ARTICLE MI02296679
N° MFRU206
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
Prix82.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    5.5 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4012801182614
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • CUP_NON
    4012801182614
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
U206