Motion
KML28
Contre-écrou de roulement série KML - M140x2 mm, M140x2 mm de diamètre extérieur, 165 mm de diamètre extérieur, 155 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02296715
N° MFRKML28
Prix429.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série KML - M140x2 mm, M140x2 mm de diamètre extérieur, 165 mm de diamètre extérieur, 155 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02296715
N° MFRKML28
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
Prix429.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    155 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Filetage Taille  
    M140x2 mm, M140x2  mm
  • Poids
    2.22 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBL28, MBL28 
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KML
  • CUP_NON
    4012801223157

Aperçu

Description du fabricant
KML28