Motion
5701
Courroie en V BladeRunner® 92385701 pour chemin de lame - Section HA, 0.5000 po de largeur supérieure, 110.500 po de longueur totale, Courroie en V enveloppée de section classique
N° D’ARTICLE MI02296771
N° MFR5701
Prix26.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V BladeRunner® 92385701 pour chemin de lame - Section HA, 0.5000 po de largeur supérieure, 110.500 po de longueur totale, Courroie en V enveloppée de section classique
N° D’ARTICLE MI02296771
N° MFR5701
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
Prix26.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40 °
  • Longueur extérieure
    110.500 po
  • Taille de la section
    HA
  • Largeur supérieure
    0.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies Gates BladeRunner sont conçues pour correspondre exactement à la composition, à la construction et à l’ajustement des courroies d’origine sur l’équipement de pelouse et de jardin le plus courant. Avec des prix attrayants, une durabilité supérieure et une large gamme d’UGS, vous trouverez des ceintures de pelouse et de jardin de qualité FEO pour les grandes marques, y compris MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro et Exmark.
  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V enveloppée classique
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Construction
    Emballé
  • Type d’équipement
    Équipement pour pelouse et jardin, équipement électrique extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9238-5701
  • Nombre de torons
    1
  • Série
    Chemin de lame

Aperçu

Description du fabricant
5701 CEINTURE SPÉCIALE APPL 92385701
  • La construction du cordon en aramide est utilisée dans de nombreux cas, ce qui prolonge la durée de vie lors des chocs fréquents et de service
  • Conçu pour résister au démarrage et à l’arrêt rigoureux de l’équipement de pelouse et de jardin
  • Satisfait ou dépasse la performance de chaque application spécifique
  • L’ajustement et la construction FEO exacts offrent plus de valeur et une durée de vie plus longue
  • Réduit les temps d’arrêt coûteux et la main-d’œuvre associée au remplacement d’une courroie
  • Fonctionnement en douceur lors de charges de choc fréquentes et sévères
  • Performance supérieure à celle des courroies à puissance fractionnée pour les applications recommandées