Motion
2308 M/VQ335

SKF
2308 M/VQ335

Roulement à billes autoaligné - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02296939
N° MFR2308 M/VQ335
Prix1,626.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2308 M/VQ335

Roulement à billes autoaligné - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02296939
N° MFR2308 M/VQ335
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
Prix1,626.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po / 33 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2308 M VQ335 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique comprend un alésage droit de 40 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 33 mm pour les charges moyennes.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2308 M/VQ335
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3010 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570631531

Aperçu

Description du fabricant
2308 M VQ335 BRG