Motion
FRB 8.5/140

SKF
FRB 8.5/140

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297143
N° MFRFRB 8.5/140
Prix85.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 8.5/140

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297143
N° MFRFRB 8.5/140
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
Prix85.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    0.3438 po

Détails

  • Roulement compatible
    1216 K, 1216
  • Unité logée compatible
    FSAFD 216, FSAFD 516, SAFD 216, SAFD 516
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316570357257

Aperçu

Description du fabricant
FRB 8.5 140 BAGUE STAB MÉTRIQUE