Motion
FRB 9/150

SKF
FRB 9/150

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297146
N° MFRFRB 9/150
Prix85.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 9/150

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297146
N° MFRFRB 9/150
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
Prix85.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    9 mm

Détails

  • Roulement compatible
    1217 K
  • Unité logée compatible
    FNL 517 A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316570979428

Aperçu

Description du fabricant
FRB 9.150 BAGUE STAB