Motion
FYTB 17 FM

SKF
FYTB 17 FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02297169
N° MFRFYTB 17 FM
Prix174.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYTB 17 FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02297169
N° MFRFYTB 17 FM
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
Prix174.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    76.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39.1 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    57 mm
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577732439
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9.56 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    4.75 kN
  • Roulement de rechange
    ENCORE 203
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    FYTB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577732439

Aperçu

Description du fabricant
FYTB 17 FM FLG