Motion
GAC 25 SA

SKF
GAC 25 SA

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02297174
N° MFRGAC 25 SA
Prix175.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GAC 25 SA

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02297174
N° MFRGAC 25 SA
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
Votre prix175.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    15 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    3.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577027764
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à + 165 °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    34.5 kN
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    7316577027764

Aperçu

Description du fabricant
GAC 25 SA BRG