Motion
127-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 7 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02297715
N° MFR127-TVH
Prix90.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 7 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02297715
N° MFR127-TVH
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
Prix90.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    127-TVH
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à billes à alignement automatique 127-TVH avec alésage de 7 mm, conception ouverte droite, diamètre extérieur de 22 mm et largeur de 7 mm pour la micromécanique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127-TVH
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2750 N
  • Capacité de charge statique radiale
    560 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    12
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801159166

Aperçu

Description du fabricant
127-TVH