Motion
1316-K-M-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1316-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02297720
N° MFR1316-K-M-C3
Prix1,154.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
1316-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02297720
N° MFR1316-K-M-C3
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
Prix1,154.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1316-K-M-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    1316-K-M-C3 Roulement à billes à alignement automatique avec 1:12 alésage conique de 80 mm, fermeture ouverte, 170 mm de diamètre extérieur et 39 mm de largeur pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1316-K-M-C3
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    89000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    13
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801472593

Aperçu

Description du fabricant
1316-K-M-C3