Motion
16024-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02297728
N° MFR16024-C3
Prix777.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02297728
N° MFR16024-C3
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
Prix777.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.47 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16024-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 16024-C3 présente un diamètre d'alésage de 120 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 19 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16024-C3
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    64000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    160
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801077712

Aperçu

Description du fabricant
16024-C3