Motion
NU306-E-TVP2-C5

FAG (SCHAEFFLER)
NU306-E-TVP2-C5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C5
N° D’ARTICLE MI02298133
N° MFRNU306-E-TVP2-C5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NU306-E-TVP2-C5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C5
N° D’ARTICLE MI02298133
N° MFRNU306-E-TVP2-C5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C5
  • Rpm max.
    12400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NU3
  • CUP_NON
    4012801021425

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE NU306-E-XL-TVP2-C5