Motion
12S134

TB WOODS
12S134

Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 12, 1.7500 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02298572
N° MFR12S134
Prix402.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
12S134

Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 12, 1.7500 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02298572
N° MFR12S134
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
Prix402.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-3/4 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Bride Diamètre  
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    8-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (EPDM et néoprène) hp, 50 (Hytrel et uréthane) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    31500 po
  • CUP_NON
    698672028059

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 12S X 1-3/4