Motion
P19214M115-M
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 115 mm, 192 dents, embout, M
N° D’ARTICLE MI02298935
N° MFRP19214M115-M
Prix3,287.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 115 mm, 192 dents, embout, M
N° D’ARTICLE MI02298935
N° MFRP19214M115-M
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
Prix3,287.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    4.5276 po
  • Alésage Diamètre  
    2 à 5-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    11.375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.188 po
  • Diamètre extérieur
    33.5803 po
  • Diamètre du pas
    33.686 po
  • Poids
    369.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    M
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780245
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de Dents  
    192
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950780245

Aperçu

Description du fabricant
P19214M115-M SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer