Motion
P448M30-2012
HTS – Pignon à couple élevé – P44-8M-30, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 44 dents, embout, 2012
N° D’ARTICLE MI02298964
N° MFRP448M30-2012
Prix233.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – P44-8M-30, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 44 dents, embout, 2012
N° D’ARTICLE MI02298964
N° MFRP448M30-2012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix233.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    4.3570 po
  • Diamètre du pas
    4.4110 po
  • Poids
    3.40 lb

Détails

  • Type de courroie
    P44-8M-30
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    2012
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782096
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    44
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950782096

Aperçu

Description du fabricant
P448M30-2012 SPK HTS TB 2012
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer