Motion
60H MAILLON DE CONNEXION SC

RENOLD JEFFREY
60H CONN LINK SC

Attache à ressort de maillon de connexion - pas de 60 / 3/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02299674
N° MFR60H CONN LINK SC
Prix8.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60H CONN LINK SC

Attache à ressort de maillon de connexion - pas de 60 / 3/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02299674
N° MFR60H CONN LINK SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    28.6 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    17.5 mm
  • Diamètre de la broche
    5.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900536680

Aperçu

Description du fabricant
60H CONN LINK LOURD CP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like