Motion
80 304SS MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
80 304SS CONN LINK CP

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02299785
N° MFR80 304SS CONN LINK CP
Prix27.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80 304SS CONN LINK CP

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02299785
N° MFR80 304SS CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    25.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900540786

Aperçu

Description du fabricant
80 304SS MAILLON DE CONNEXION CP