Motion
SPH-21 2
N° D’ARTICLE MI02300679
N° MFRSPH-21 2
Prix1,356.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02300679
N° MFRSPH-21 2
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
Prix1,356.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3-3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-13/16 po
  • Diamètre extérieur de la goupille
    7/16 po
  • Poids
    14.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950049557
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • CUP_NON
    697950049557

Aperçu

Description du fabricant
SPH-21 2 BROCHE DIAPHANE HUB
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer