Motion
J-STL 1 11/16
Bague à débranchement rapide - 7.25 po OD flg, 4.5 LTB
N° D’ARTICLE MI02300919
N° MFRJ-STL 1 11/16
Prix676.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - 7.25 po OD flg, 4.5 LTB
N° D’ARTICLE MI02300919
N° MFRJ-STL 1 11/16
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
Prix676.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    3.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Taille de la bague
    J
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.25 po
  • Bride Épaisseur  
    1 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5
  • Taille de la vis de fixation
    5/8-11X5/8
  • Alésage fini stocké
    1.6875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.25
  • Poids
    27.76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950061870
  • CUP_NON
    697950061870

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE J-STL 1 11/16 ACIER QD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté