Motion
N-STL 4 5/8
Bague à débranchement rapide - 10 po OD flg, 8.125 LTB
N° D’ARTICLE MI02301007
N° MFRN-STL 4 5/8
Prix2,367.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - 10 po OD flg, 8.125 LTB
N° D’ARTICLE MI02301007
N° MFRN-STL 4 5/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,367.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    6.625 po
  • Alésage Diamètre  
    4-5/8 po
  • Taille de la bague
    N
  • Bride extérieure Diamètre  
    10 po
  • Bride Épaisseur  
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.125
  • Taille de la vis de fixation
    3/4-10X3/4
  • Alésage fini stocké
    4.625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.12 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10
  • Poids
    66.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950062839
  • CUP_NON
    697950062839

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE N-STL 4 5/8 ACIER QD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté