Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage38.1 mm
- Taille de la bague4040
- Diamètre de l’étrier698.59 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne29.21 mm
- Largeur du rouleau de chaîne30.99 mm
- Diamètre extérieur du moyeu219.08 mm
- Projection du concentrateur36.08 mm
- Projection du concentrateur 236.08 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage101.6 mm
- Diamètre maximal de l’alésage92.08 mm
- Diamètre extérieur762.54 mm
- Diamètre du pas728.25 mm
- Hauteur de la dimension de stockage4.00 mm
- Longueur de la dimension de stockage29.80 mm
- Largeur de la dimension de stockage29.80 mm
- Épaisseur des dents29.44 mm
- Poids219.42 lb
- Largeur entre les ensembles de dents29.44 mm
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne et pas32B /2 po
- Pas de numéro de chaîne32B-1 / 50.8 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurÀ TB
- Type de concentrateurC
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950412566
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents45
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950412566
Aperçu
Description du fabricant
32CTB45 (4040) MÉTRIQUE - JANTE SEULEMENT
- Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
- Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
- Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer