Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12.7 mm
- Taille de la bague2012
- Diamètre de l’étrier111.46 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne10.16 mm
- Largeur du rouleau de chaîne9.65 mm
- Diamètre du moyeu90.47 mm
- Diamètre extérieur du moyeu90.47 mm
- Projection du concentrateur22.78 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage31.75 mm
- Diamètre maximal de l’alésage47.63 mm
- Diamètre extérieur131.31 mm
- Largeur totale31.75 mm
- Diamètre du pas121.62 mm
- Hauteur de la dimension de stockage1.25 mm
- Longueur de la dimension de stockage5.17 mm
- Largeur de la dimension de stockage5.17 mm
- Épaisseur des dents8.97 mm
- Poids2.26 lb
- Largeur entre les ensembles de dents8.97 mm
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne et pas10B /5/8 po
- Pas de numéro de chaîne10B-1 / 15.875 mm
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurÀ TB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950409573
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents24
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950409573
Aperçu
- Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
- Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
- Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire