Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
Détails
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- FormulaireLiquide
- Normes de l’industrie respectéesNSF K2 Rég # 059814
- Répond aux normes de l’industrie parNSF
- Types de produitsNettoyant de contact
- CUP_NON078827031552
Aperçu
- Sans danger pour les plastiques
- Évaporation rapide, ne laisse aucun résidu
- Faible odeur
- L’action pénétrante élimine l’huile, la graisse, la saleté, le flux et d’autres contaminants
- Nettoie et dégraisse les mécanismes de précision délicats
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® K2 enregistré no 059813 : (aérosol); no 059814 : (en vrac)
- Applications : câbles, disjoncteurs, moteurs électriques, connecteurs électroniques, génératrices, charnières, systèmes d’allumage, serrures, micromètres, engrenages nus de précision, outils électriques, relais, mécanismes coulissants, engrenages de commutation