Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Taille55 gal.
- Contenu en COV0g/L
- Poids375.00 lb
Détails
- ApplicationMoteurs électriques, jauges, engrenages, équipement lourd, connexions de câble haute tension, composants de moteur d’aéronef, roulements, câbles, commandes, chaînes
- Capacité55 gal.
- Type de nettoyantDégraissants
- CouleurTransparent
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Type de contenantFût
- Norme de protection de l’environnementRépond aux exigences du SCAQMD
- Point d’éclair158 °F
- FormulaireLiquide
- ParfumCaractéristique
- Numéro CUP du fabricant078827043555
- Dilution recommandéePrêt à l’emploi
- ParfumCaractéristique
- Normes respectéesAirbus ABR 9-0140 Type I, ASTM F-945, Boeing D6-17487 Rév. P, Embraer EMB 120 Brasilia C.P.M.-120/1181 Type B-1, Honda Corp., Kimberly-Clark, Learjet LES1239J, McDonnell Douglas CSD #1, NSF(R) International, Xerox
- TypeDégraissant
- CUP_NON078827043555