Motion
40-3X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
40-3X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 40 / 1/2 po pas, riveté, 3 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02301695
N° MFR40-3X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40-3X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 40 / 1/2 po pas, riveté, 3 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02301695
N° MFR40-3X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    45.1 mm
  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.55 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Résistance à la traction
    41700 N
  • Pas transversal
    14.38 mm
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900532071

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 40-3
  • Prix au pied