Motion
60-2 MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
60-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02302174
N° MFR60-2 CONN LINK CP
Prix12.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02302174
N° MFR60-2 CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    48.1 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    17.5 mm
  • Diamètre de la broche
    5.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900535942

Aperçu

Description du fabricant
60-2 MAILLON DE CONNEXION CP