Motion
E20C36
Pignon d’alésage de série à trois rangées – 20B / 1-1/4 po, moyeu en C, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302238
N° MFRE20C36
Prix3,327.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série à trois rangées – 20B / 1-1/4 po, moyeu en C, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302238
N° MFRE20C36
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
Prix3,327.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre de l’étrier
    345.24 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    152 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    127 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    107 mm
  • Diamètre extérieur
    384.928 mm
  • Diamètre du pas
    364.3 mm
  • Diamètre de la racine
    345.24 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.155 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    15.155 mm
  • Épaisseur des dents
    18 mm
  • Largeur de la dent
    91 mm
  • Poids
    130.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    20B-3 / 31.75 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950405407
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de dents
    36
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950405407

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU E20C36 SPK TRIPLE C ATTEINT
  • Les pignons à construction solide à trois brins métriques Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté