Motion
E10B60
Pignon d’alésage de série à trois rangées - 10B /5/8 po, moyeu B, 60 dents
N° D’ARTICLE MI02302269
N° MFRE10B60
Prix892.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série à trois rangées - 10B /5/8 po, moyeu B, 60 dents
N° D’ARTICLE MI02302269
N° MFRE10B60
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
Prix892.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.7244 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9530 po
  • Poids
    49.38 lb
  • Largeur entre les rangées de dents
    1.6520 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne
    10B
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    697950400242
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TRIPLE B À E10B60 RAYONS ATTEINT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté