Motion
200 MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
200 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02302316
N° MFR200 CONN LINK CP
Prix95.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
200 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02302316
N° MFR200 CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    80.3 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Largeur intérieure
    37.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    60.33 mm
  • Diamètre de la broche
    19.85 mm
  • Diamètre du rouleau
    39.67 mm
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900529774

Aperçu

Description du fabricant
200 MAILLON DE CONNEXION CP