Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure5 po
- Taille du tableau de bord-24
- Hauteur2.04 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Longueur du tuyau12.00 po
- Poids du tuyau1.00 lb
- Diamètre intérieur1.5 po
- Longueur12.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.04 po
- Diamètre extérieur2.04 po
- Longueur totale12.00 po
- Poids global1.00 lb
- Épaisseur du mur0.27 po
- Poids1.00 lb
- Largeur2.04 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationApplications d’aspiration pour le pétrole, les huiles de lubrification, le carburant, l’essence, l’air et l’eau.
- DemandesApplications d’aspiration pour le pétrole, les huiles de lubrification, le carburant, l’essence, l’air et l’eau.
- Pression d’éclatement600 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesPinces de mamelon réutilisables, OTC, TTC, (-40, -48)
- ConductivitéConductif
- ConstructionExtrudé
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleÉlastomère
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC619
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil hélicoïdal et tissu
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Numéro de catalogue du fabricantFC619-24
- Numéro CUP du fabricant678146145406
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale275 °F
- Pression maximale150 psi
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Température maximale275 °F
- Pression de service maximale150 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement275 à -40 °F
- Pression nominale150 psi
- Normes respectéesSAE 100R4|Approuvé MSHA
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Matériaux du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesConvient à une utilisation dans les systèmes hydrauliques et d’huile
- CUP_NON678146145406
- Pression de service150 psi
- Température de fonctionnement max.275 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau