Motion
W 7 15/16
Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 7.9375 po de diamètre, 15 po de diamètre extérieur en flg, 11.375 LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02302573
N° MFRW 7 15/16
Prix4,385.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 7.9375 po de diamètre, 15 po de diamètre extérieur en flg, 11.375 LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02302573
N° MFRW 7 15/16
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
Prix4,385.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    10.437 po
  • Longueur du baril
    9.375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12-3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    7.9375 po
  • Taille de la bague
    W
  • Bride extérieure Diamètre  
    15 po
  • Bride Épaisseur  
    2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    11.375
  • Longueur de vis
    11-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 7 po
  • Taille de la vis de fixation
    1-8 X 1
  • Alésage fini stocké
    7.9375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    11.38 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15
  • Poids
    145.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    7200 po
  • CUP_NON
    697950040219

Aperçu

Description du fabricant
W 7 15/16 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté