Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon21/32 po
- Diamètre à l’alésage2.3125 po
- Diamètre extérieur du moyeu4.5 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.25 po
- Diamètre maximal de l’alésage3 po
Détails
- Type d’alésageReborable
- Type de concentrateurSolide
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons6
Aperçu
- Boulon sur les moyeux renouvelables
- Les tolérances respectent ou dépassent les directives de l’industrie
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire