Motion
107
Borne détachable unie Martin 107
N° D’ARTICLE MI02302719
N° MFR107
Prix985.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Borne détachable unie Martin 107
N° D’ARTICLE MI02302719
N° MFR107
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
Prix985.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    21/32 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.3125 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.25 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Solide
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    6

Aperçu

Description du fabricant
107 HUB DÉTACABLE SOLIDE
  • Boulon sur les moyeux renouvelables
  • Les tolérances respectent ou dépassent les directives de l’industrie
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté