Motion
BLK1130MM
Clé mixte - métrique, industrielle noire, taille de clé à bout carré 30 mm, taille de clé à bout ouvert 30 mm, 436.6 mm
N° D’ARTICLE MI02303011
N° MFRBLK1130MM
Prix106.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, industrielle noire, taille de clé à bout carré 30 mm, taille de clé à bout ouvert 30 mm, 436.6 mm
N° D’ARTICLE MI02303011
N° MFRBLK1130MM

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    30 mm
  • Clé à fourche Taille  
    30 mm
  • Global Longueur  
    436.6 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.19 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.56 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Noir industriel
  • Numéro CUP du fabricant
    697950260143
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    697950260143

Aperçu

Description du fabricant
BLK1130MM WR; COMBINAISON; BK; 30MM
  • Décalage du boîtier de points 12 15°
  • Finsh industriel noir
  • Fabriqué aux États-Unis

Les clients ont également acheté