Motion
CE5BB-W-H
2 7/16INX11 3/8IN POINTE DURE
N° D’ARTICLE MI02303857
N° MFRCE5BB-W-H
Prix272.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 7/16INX11 3/8IN POINTE DURE
N° D’ARTICLE MI02303857
N° MFRCE5BB-W-H
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
Prix272.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    2-7/16 po
  • Diamètre du raccord
    2-7/16 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.6563 po
  • Longueur totale
    11.375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.4375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.3750 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4375 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    oui
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950079004
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    2
  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité
  • Composants connexes
    CCB2, Pack de déchets, vis
  • Type de joint
    Ensemble de déchets
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
CE5BB-W-H 2 7/16"X11 3/8" SHFT À BOUT RIGIDE
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté