Motion
CE6BB-W-H
3X12-3/8IN EXTRÉMITÉ D’ARBRE FERMÉ
N° D’ARTICLE MI02303863
N° MFRCE6BB-W-H
Prix437.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3X12-3/8IN EXTRÉMITÉ D’ARBRE FERMÉ
N° D’ARTICLE MI02303863
N° MFRCE6BB-W-H
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
Prix437.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.7813 po
  • Longueur totale
    12.375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.3750 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Poids
    24.40 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    oui
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950079103
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    2
  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité
  • Composants connexes
    CCB2, Pack de déchets, vis
  • Type de joint
    Ensemble de déchets
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
CE6BB-W-H 3"X 12-3/8" ARBRE D'EXTRÉMITÉ DURCI
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté