Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon1/2 po
- Épaisseur de la jauge1/4 po
- Largeur totale19-1/2 po
- Diamètre de la vis14 po
- Hauteur de la dimension de stockage0.2500 po
- Longueur de la dimension de stockage19.2500 po
- Largeur de la dimension de stockage2.0000 po
- Épaisseur0.2500 po
- Poids6.50 lb
- Largeur de la bride supérieure19.2500 po
- Largeur de la bride extérieure2.0000 po
Détails
- Type d’accessoireBride d’extrémité de auge
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950099286
- MatérielAcier
- Type de pièceBride d’extrémité de auge
- Composants connexesExtrémités de passage, passages, joints
Aperçu
- Les brides d’extrémité sont utilisées aux extrémités de la auge percée pour accoupler les auges ensemble.
- Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation