Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.3750 po
- Longueur du boulon1.0000 po
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre du raccord2 po
- Épaisseur de la jauge1/4 po
- Longueur totale13-3/4 po
- Largeur totale3-13/16 po
- Diamètre de la vis9 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.6250 po
- Longueur de la dimension de stockage13.7500 po
- Largeur de la dimension de stockage1.6250 po
- Épaisseur0.2500 po
- Poids9.00 lb
- Largeur de la bride supérieure13.7500 po
- Largeur de la bride extérieure1.6250 po
Details
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de boulons8
- Type de pièceExtrémité du passage
- Composants connexesRoulements, joints, arbres
- Type de roulementRouleau
Aperçu
Description du fabricant
9TE4-RB-P EXTRÉMITÉ TR DE 9 PO MOINS PIEDS
- Les extrémités extérieures de la auge sans pieds sont utilisées pour soutenir le roulement d’extrémité et le couvercle lorsqu’aucun support de auge n’est requis.
- Perçage pour roulements à billes ou roulements à rouleaux.
- Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature