Motion
1AA16FJ16C
Raccords de tuyau de sertissage Aeroquip (Eaton) série 1A femelles JIC/SAE 37° – matériau en acier inoxydable, diamètre intérieur de tuyau 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI02305548
N° MFR1AA16FJ16C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Aeroquip (Eaton) série 1A femelles JIC/SAE 37° – matériau en acier inoxydable, diamètre intérieur de tuyau 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI02305548
N° MFR1AA16FJ16C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.000 po
  • Hauteur
    1.94 po
  • Taille hexagonale
    1.5 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.93 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    0.81 po
  • Longueur
    3.29 po
  • Diamètre extérieur
    1.94 po
  • Longueur totale
    3.29 po
  • Poids global
    0.01 lb
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    1.94 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Détails supplémentaires
    Hydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA16FJ16C
  • Numéro CUP du fabricant
    678146125958
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146125958

Aperçu

Description du fabricant
1AA16FJ16C SS FEM JIC
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau