Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Rayon du filet1 mm
- Largeur de la bague intérieure0.875 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description206KPR4 BRG
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 16 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant206KPR4
- Numéro CUP du fabricant087796079380
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal12000 tr/min (graisse), 14000 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale5000 lbf
- Capacité de charge statique radiale2550 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Auto-alignementNon
- Série200K
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796079380
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse