Motion
52/6645M
Gants résistants aux coupures Grip N® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar/polyester
N° D’ARTICLE MI02306309
N° MFR52/6645M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Grip N® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar/polyester
N° D’ARTICLE MI02306309
N° MFR52/6645M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Motif des deux côtés
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Motif en nitrile des deux côtés
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    1
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Ambidextre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar/Polycoton
  • Normes respectées
    21 CFR, FDA, USDA
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
52/6645M GANTS EN KEVLAR (12 PAR SAC)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté