Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementMotif des deux côtés
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurJaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionMotif en nitrile des deux côtés
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion1
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la perforation1
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainAmbidextre
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar/Polycoton
- Normes respectées21 CFR, FDA, USDA
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Le revêtement en nitrile « N » améliore l’adhérence et prolonge la durée de vie grâce à une meilleure résistance à l’abrasion
- La construction en tricot offre un confort supérieur (sans coutures pour le frottement) et moins de fatigue des mains
- Lavable à la machine ou lavable à sec permet un recyclage facile pour une durée de vie plus longue et une valeur maximale avec un rétrécissement minimal
- La conception ambidextre donne à l’utilisateur quatre côtés au lieu de deux pour améliorer davantage la valeur, sans trier après le recyclage
- La conception mixte offre une alternative économique
- Kevlar® à l’extérieur pour une protection contre les coupures et les coupures et à l’intérieur en coton et polyester pour le confort du travailleur
- Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments