Motion
60ASK1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
60ASK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 60 / 3/4 po pas, fixation K-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02306686
N° MFR60ASK1 CONN LINK
Prix38.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60ASK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 60 / 3/4 po pas, fixation K-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02306686
N° MFR60ASK1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.106 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.110 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.750 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039199911

Aperçu

Description du fabricant
60AS K-1 CONN LINK SC TYPE
  • Résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like