Motion
GSFTD1
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable
N° D’ARTICLE MI02307462
N° MFRGSFTD1
Prix203.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable
N° D’ARTICLE MI02307462
N° MFRGSFTD1
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
Prix203.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796192935
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    GRA100RRB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796192935

Aperçu

Description du fabricant
GSFTD FLG 2.5 CM