Motion
5S  24MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
5S 24MMH7 8X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 5, diamètre de 24 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02307537
N° MFR5S 24MMH7 8X3.3MMKW
Prix54.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
5S 24MMH7 8X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 5, diamètre de 24 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02307537
N° MFR5S 24MMH7 8X3.3MMKW
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
Prix54.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.8100 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Bride Diamètre  
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1.8800 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3400 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144415196
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Endurance S-Flex
  • CUP_NON
    685144415196

Aperçu

Description du fabricant
5S-FLNG-24MMH7-8X3.3MMKW