Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de rainure90 °
- Point Diamètre2.5000 po
- Rouleau Diamètre3-3/4 po
- Rouleau Largeur1.5625 po
- Poids3.1 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.781 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type de fermetureOuvert
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale5590 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauRainure en V
- SérieVLEUR
- CUP_NON622424966559
Aperçu
- Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
- Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
- De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
- Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier