Motion
AD05HP033S
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, poste 3 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI02307707
N° MFRAD05HP033S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, poste 3 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI02307707
N° MFRAD05HP033S
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    3
  • Espacement de la vanne
    3-1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR AD05-HP033S
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
  • Fabricant : Daman

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté