Motion
AB-M10
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.5
N° D’ARTICLE MI02308738
N° MFRAB-M10
Prix81.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.5
N° D’ARTICLE MI02308738
N° MFRAB-M10
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
Prix81.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    19.05 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Largeur de la tête
    10.50 mm
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.5
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5
  • Poids
    0.068 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    50227 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6g-LH
  • CUP_NON
    190029000720

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H AB-M10 MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer